Fracarro Portenseigne - Switch Compact 5*16s QUAD - SWP516QD

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Switch Compact 5*16s QUAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement d'abonnés - 16

  • nombre d'entrées - 5

  • entrée terrestre - actif

  • possibilité de mise en cascade - Non

  • nombre de sorties de liaison - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Multiswichs compact 5 quad

Voir tous les produits de cette série

EAN

8016978099313

Réf. Sonepar

00146809931

Réf. Fournisseur

SWP516QD

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

raccordement d'abonnés:

16

nombre d'entrées:

5

entrée terrestre:

actif

possibilité de mise en cascade:

Non

nombre de sorties de liaison:

16

consommation d'électricité max.:

170 mA

alimentation électrique:

joint

signal de commande:

DiSEqC

alimentation LNB:

14 V / 18 V

générateur 22 kHz:

Non

Commutateur Compact Actif compatible LNB Quattro et Quad 5E/16S

Les Atouts de l'article:

Commutateur Compact Actif compatible LNB Quattro et Quad 5E/16S

Les Atouts de la gamme:

Multiswichs compact 5 quad