Fracarro Portenseigne - Switch Compact 5*8s QUAD - SWP508QD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'abonnés - 8
nombre d'entrées - 5
entrée terrestre - actif
possibilité de mise en cascade - Non
nombre de sorties de liaison - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Multiswichs compact 5 quad
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978099214
Réf. Sonepar
00146809921
Réf. Fournisseur
SWP508QD
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
raccordement d'abonnés:
8
nombre d'entrées:
5
entrée terrestre:
actif
possibilité de mise en cascade:
Non
nombre de sorties de liaison:
8
consommation d'électricité max.:
170 mA
alimentation électrique:
joint
signal de commande:
DiSEqC
alimentation LNB:
14 V / 18 V
générateur 22 kHz:
Non
Les Atouts de l'article:
Commutateur Compact Actif compatible LNB Quattro et Quad 5E/8S
Les Atouts de la gamme:
Multiswichs compact 5 quad