Fracarro Portenseigne - SWITCH XS5 ACTIF-REG. 5E-12S - SWI8912PLUS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'abonnés - 12
nombre d'entrées - 9
entrée terrestre - actif
possibilité de mise en cascade - Oui
nombre de sorties de liaison - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Multiswitchs XS9 +
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978081424
Réf. Sonepar
00146808142
Réf. Fournisseur
SWI8912PLUS
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
raccordement d'abonnés:
12
nombre d'entrées:
9
entrée terrestre:
actif
possibilité de mise en cascade:
Oui
nombre de sorties de liaison:
12
consommation d'électricité max.:
350 mA
alimentation électrique:
sans
signal de commande:
DiSEqC
alimentation LNB:
14 V / 18 V
générateur 22 kHz:
Non