Fracarro Portenseigne - Tiroir rack 4U 7 panneaux - 4USLIDEPANEL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre pivotant
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 0
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires rack
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978104031
Réf. Sonepar
00146810403
Réf. Fournisseur
4USLIDEPANEL
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
niveau de montage:
frontal
modèle:
avec cadre pivotant
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
couleur:
gris
type d'aération:
sans
largeur:
54 mm
hauteur:
4 mm
profondeur:
40 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Non
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
laqué / peint
Les Atouts de l'article:
Tiroir rack 4U - 7 panneaux pour montage produits en baie sur supports coulissants
Les Atouts de la gamme:
Accessoires rack