Frico - Aérotherme Cat mural compact 5kW 480m3/h - C5N

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 5000 W

  • quantité d'air - 480...480 m³/h

  • type de ventilateur - axial

  • tension de raccordement - 1 * 230 V

  • largeur - 335 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7393410207347

Réf. Sonepar

00113020747

Réf. Fournisseur

C5N

Réf. Commerciale

Frico

puissance:

5000 W

quantité d'air:

480...480 m³/h

type de ventilateur:

axial

tension de raccordement:

1 * 230 V

largeur:

335 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

276 mm

puissance de moteur:

35 W

Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Les CAT sont une série d’aérothermes compacts et robustes destinés à une utilisation fixe. Ils conviennent pour le chauffage de locaux tels que les petits entrepôts, les garages, ateliers, magasins etc. La fixation murale comprise permet une inclinaison de 10°.Les Cat doivent être régulés par un thermostat TAP16R à commander séparément. Ils sont munis d'un sélecteur de puissance intégré ainsi que d'un sélecteur de fonction sur lequel on choisit si le TAP16R régule à la fois la ventilation et le chauffage ou le chauffage seulement.Les aérothermes sont câblés en 400V 3N~, mais ils sont aussi commutables en tri 230V. Le type C3 (3 kW) peut également être raccordé en monophasé.Couleur: blanc, RAL 9016, NCS 0500.Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Frico est le leader des fabricants d’aérothermes depuis de nombreuses années. Le climat rude de Scandinavie impose des critères de conception sévères. Aujourd’hui nous avons une gamme complète d’aérothermes d’excellente qualité. Fiables: nos aérothermes sont connus pour être fiables et avoir une durée de vie exceptionnellement longue. Silencieux: les aérothermes Frico ont le niveau sonore le plus bas du marché. Notre usine en Suède, possède l’un des laboratoires d’acoustique et d’aéraulique les plus sophistiqués d’Europe. Grâce à ce laboratoire nous avons pu développer des aérothermes combinant confort acoustique et important débit d’air. Petit investissement: le coût d’investissement d’un aérotherme est bien moins important que celui d’un autre système de chauffage. Puissants: les aérothermes Frico vous assurent beaucoup de puissance pour peu de frais. Compacts: les aérothermes Frico sont compacts et légers et ils s’utilisent en portable ou en montage mural.