Frico - Aérotherme compact à eau 12 kW - SWS02

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de ventilateur - axial

  • quantité d'air - 1260...1260 m³/h

  • courant nominal - 0.33 A

  • matériau, échangeur de chaleur - acier / aluminium

  • convient pour un montage intégré au toit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410009385

Réf. Sonepar

00113000592

Réf. Fournisseur

SWS02

Réf. Commerciale

Frico

type de ventilateur:

axial

quantité d'air:

1260...1260 m³/h

courant nominal:

0.33 A

matériau, échangeur de chaleur:

acier / aluminium

convient pour un montage intégré au toit:

Non

convient pour montage au sol:

Non

suspension fournie:

Non

tension de raccordement:

230...230 V

nombre de phases:

1

énergie élec. max. accumulée:

75 W

induction ajustable air entrant:

Non

lamelles réglables côté air sortant:

Non

hauteur:

470 mm

largeur:

520 mm

profondeur:

260 mm

air sortant libre:

Oui

résistance côté eau à dT 20 °C:

2.8 kPa

pression de travail max.:

1000 kPa

contenu en eau:

1.3 l

poids avec remplissage:

15.3 kg

L'aérotherme est conçu pour un raccordement hydraulique. Il peut être monté sur un mur. L’appareil peut être tourné pour positionner les raccordements hydrauliques• IP44. Régulation àcommander séparément.

Les Atouts de la gamme:

Frico est le leader des fabricants d’aérothermes depuis de nombreuses années. Le climat rude de Scandinavie impose des critères de conception sévères. Aujourd’hui nous avons une gamme complète d’aérothermes d’excellente qualité. Fiables: nos aérothermes sont connus pour être fiables et avoir une durée de vie exceptionnellement longue. Silencieux: les aérothermes Frico ont le niveau sonore le plus bas du marché. Notre usine en Suède, possède l’un des laboratoires d’acoustique et d’aéraulique les plus sophistiqués d’Europe. Grâce à ce laboratoire nous avons pu développer des aérothermes combinant confort acoustique et important débit d’air. Petit investissement: le coût d’investissement d’un aérotherme est bien moins important que celui d’un autre système de chauffage. Puissants: les aérothermes Frico vous assurent beaucoup de puissance pour peu de frais. Compacts: les aérothermes Frico sont compacts et légers et ils s’utilisent en portable ou en montage mural.