Frico - Aérotherme compact à eau 50 kW - SWS32


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de ventilateur - axial
quantité d'air - 6300...6300 m³/h
courant nominal - 2.5 A
matériau, échangeur de chaleur - acier / aluminium
convient pour un montage intégré au toit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410009415
Réf. Sonepar
00113000595
Réf. Fournisseur
SWS32
Réf. Commerciale
Frico
type de ventilateur:
axial
quantité d'air:
6300...6300 m³/h
courant nominal:
2.5 A
matériau, échangeur de chaleur:
acier / aluminium
convient pour un montage intégré au toit:
Non
convient pour montage au sol:
Non
suspension fournie:
Non
tension de raccordement:
230...230 V
nombre de phases:
1
énergie élec. max. accumulée:
540 W
induction ajustable air entrant:
Non
lamelles réglables côté air sortant:
Non
hauteur:
800 mm
largeur:
830 mm
profondeur:
350 mm
air sortant libre:
Oui
résistance côté eau à dT 20 °C:
4 kPa
pression de travail max.:
1000 kPa
contenu en eau:
3.8 l
poids avec remplissage:
45.8 kg
Les Atouts de la gamme:
Frico est le leader des fabricants d’aérothermes depuis de nombreuses années. Le climat rude de Scandinavie impose des critères de conception sévères. Aujourd’hui nous avons une gamme complète d’aérothermes d’excellente qualité. Fiables: nos aérothermes sont connus pour être fiables et avoir une durée de vie exceptionnellement longue. Silencieux: les aérothermes Frico ont le niveau sonore le plus bas du marché. Notre usine en Suède, possède l’un des laboratoires d’acoustique et d’aéraulique les plus sophistiqués d’Europe. Grâce à ce laboratoire nous avons pu développer des aérothermes combinant confort acoustique et important débit d’air. Petit investissement: le coût d’investissement d’un aérotherme est bien moins important que celui d’un autre système de chauffage. Puissants: les aérothermes Frico vous assurent beaucoup de puissance pour peu de frais. Compacts: les aérothermes Frico sont compacts et légers et ils s’utilisent en portable ou en montage mural.