Frico - Aérotherme compact à eau 50kW - SWS323


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de ventilateur - axial
courant nominal - 0.82 A
matériau, échangeur de chaleur - acier / aluminium
convient pour un montage intégré au toit - Non
convient pour montage au sol - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410009439
Réf. Sonepar
00113000597
Réf. Fournisseur
SWS323
Réf. Commerciale
Frico
type de ventilateur:
axial
courant nominal:
0.82 A
matériau, échangeur de chaleur:
acier / aluminium
convient pour un montage intégré au toit:
Non
convient pour montage au sol:
Non
suspension fournie:
Non
nombre de phases:
3
énergie élec. max. accumulée:
430 W
induction ajustable air entrant:
Non
lamelles réglables côté air sortant:
Non
hauteur:
800 mm
largeur:
830 mm
profondeur:
350 mm
résistance côté eau à dT 20 °C:
3.7 kPa
pression de travail max.:
1000 kPa
contenu en eau:
3.8 l
poids avec remplissage:
43.8 kg