Frico - Aérotherme Elektra 3kW 400m3/h IP44 pour navires et industrie navale - ELV3333

FRICO
CopieCopie
Frico - Aérotherme Elektra 3kW 400m3/h IP44 pour navires et industrie navale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 3000 W

  • quantité d'air - 400...400 m³/h

  • type de ventilateur - axial

  • tension de raccordement - 3 * 400 V

  • largeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410002232

Réf. Sonepar

00113313707

Réf. Fournisseur

ELV3333

Réf. Commerciale

Frico

puissance:

3000 W

quantité d'air:

400...400 m³/h

type de ventilateur:

axial

tension de raccordement:

3 * 400 V

largeur:

300 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

340 mm

puissance de moteur:

80 W

En tôle d'acier inoxydable, pour les navires et l'industrie navale. Equipé d'un commutateur et d'un thermostat. IP44

Les Atouts de l'article:

ApplicationElektra est une gamme d'aérothermes conçus pour les environnements difficiles. Les différents modèles peuvent être utilisés partout, des environnements corrosifs et des zones à risque d'incendie aux locaux à haute température, sans oublier les navires et les plateformes pétrolières. Elektra est principalement conçue pour un usage fixe mais une utilisation comme aérotherme portable est également possible.ConceptionL'aérotherme Elektra présente un design moderne, avec un boîtier extérieur en acier inoxydable, une grille rouge et des consoles rouges. En tournant les consoles, Elektra peut également être utilisé comme aérotherme portable.Les Elektra sont disponibles en 4 modèles:• Elektra C, en tôle d’acier inoxydable résistant à l’acide pour les environnements humides et corrosifs, tels que les lavages auto. IP65.• Elektra F pour les locaux à risque d’incendie, tels que les menuiseries et les fermes. Utilisation portable. IP65.• Elektra V pour les navires et l’industrie navale. Homologués par Det Norske Veritas. IP44.• Elektra H pour les locaux à haute température, jusqu’à +70°C. IP44.Equipés d’un commutateur et d’un thermostat (0-35°C pour les modèles C, F et V, 0-70°C pour l'Elektra H).Couleur: carénage en tôles d’acier inoxydable, grille et consoles en acier galvanisé RAL3020 (rouge).Homologués par SEMKO. Marquage CE

Les Atouts de la gamme:

Frico est le leader des fabricants d’aérothermes depuis de nombreuses années. Le climat rude de Scandinavie impose des critères de conception sévères. Aujourd’hui nous avons une gamme complète d’aérothermes d’excellente qualité. Fiables: nos aérothermes sont connus pour être fiables et avoir une durée de vie exceptionnellement longue. Silencieux: les aérothermes Frico ont le niveau sonore le plus bas du marché. Notre usine en Suède, possède l’un des laboratoires d’acoustique et d’aéraulique les plus sophistiqués d’Europe. Grâce à ce laboratoire nous avons pu développer des aérothermes combinant confort acoustique et important débit d’air. Petit investissement: le coût d’investissement d’un aérotherme est bien moins important que celui d’un autre système de chauffage. Puissants: les aérothermes Frico vous assurent beaucoup de puissance pour peu de frais. Compacts: les aérothermes Frico sont compacts et légers et ils s’utilisent en portable ou en montage mural.