Frico - Aérotherme Elektra 9kW 1000m3/h IP65 pour locaux à risque d'incendie - ELF933


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 9000 W
quantité d'air - 1000...1000 m³/h
type de ventilateur - axial
tension de raccordement - 3 * 400 V
largeur - 375 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410001648
Réf. Sonepar
00113313706
Réf. Fournisseur
ELF933
Réf. Commerciale
Frico
puissance:
9000 W
quantité d'air:
1000...1000 m³/h
type de ventilateur:
axial
tension de raccordement:
3 * 400 V
largeur:
375 mm
hauteur:
445 mm
profondeur:
430 mm
En tôle d'acier inoxydable, conçu pourles locaux à risque d'incendie, tels que les menuiseries et les fermes. Utilisation portable. Equipé d'un commutateur et d'un thermostat. IP65