Frico - Aérotherme Panther FC mural 15kW 400V 1300m3/h - PNF15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 15000 W
quantité d'air - 900...1300 m³/h
type de ventilateur - axial
tension de raccordement - 3 * 400 V
largeur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Panther FC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7393410545517
Réf. Sonepar
00113054551
Réf. Fournisseur
PNF15
Marque
Frico
puissance:
15000 W
quantité d'air:
900...1300 m³/h
type de ventilateur:
axial
tension de raccordement:
3 * 400 V
largeur:
450 mm
hauteur:
540 mm
profondeur:
450 mm
puissance de moteur:
70 W
Les Atouts de l'article:
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.Combiné au système de régulation FC, l'aérotherme propose un chauffage entièrement automatique adapté à chaque zone d'utilisation.La régulation FC est à commander séparément.La console murale peut être fixée sous des angles différents, ce qui permet de diriger le flux d’air vers le bas et sur les côtés.Le carénage anticorrosion est en tôle d’acier galvanisé à chaud et laqué blanc.Couleur: blanc, RAL 9016, NCS 0500.Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Frico est le leader des fabricants d’aérothermes depuis de nombreuses années. Le climat rude de Scandinavie impose des critères de conception sévères. Aujourd’hui nous avons une gamme complète d’aérothermes d’excellente qualité. Fiables: nos aérothermes sont connus pour être fiables et avoir une durée de vie exceptionnellement longue. Silencieux: les aérothermes Frico ont le niveau sonore le plus bas du marché. Notre usine en Suède, possède l’un des laboratoires d’acoustique et d’aéraulique les plus sophistiqués d’Europe. Grâce à ce laboratoire nous avons pu développer des aérothermes combinant confort acoustique et important débit d’air. Petit investissement: le coût d’investissement d’un aérotherme est bien moins important que celui d’un autre système de chauffage. Puissants: les aérothermes Frico vous assurent beaucoup de puissance pour peu de frais. Compacts: les aérothermes Frico sont compacts et légers et ils s’utilisent en portable ou en montage mural.



