Frico - Aérotherme Panther FC mural 30kW 400V 2800m3/h - PNF30

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 30000 W

  • quantité d'air - 2250...2800 m³/h

  • type de ventilateur - axial

  • tension de raccordement - 3 * 400 V

  • largeur - 490 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

7393410545555

Réf. Sonepar

00113054555

Réf. Fournisseur

PNF30

Réf. Commerciale

Frico

puissance:

30000 W

quantité d'air:

2250...2800 m³/h

type de ventilateur:

axial

tension de raccordement:

3 * 400 V

largeur:

490 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

470 mm

puissance de moteur:

150 W

La série Panther FC 20-30 propose des aérothermes silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des locaux industriels et autres grands bâtiments.

Les Atouts de l'article:

La série Panther FC 20-30 propose des aérothermes silencieux et efficaces destinés au chauffage des locauxindustriels et autres grands bâtiments. Leur moteur EC assure une régulation proportionnelle du débit d'air.Combiné au système de régulation FC, l'aérotherme propose un chauffage entièrement automatique adapté à chaque zone d'utilisation.La régulation FC est à commander séparément.La console murale peut être fixée sous des angles différents, ce qui permet de diriger le flux d’air vers le bas et sur les côtés.Le carénage anticorrosion est en tôle d’acier galvanisé à chaud et laqué blanc.Couleur: blanc, RAL 9016, NCS 0500.Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Frico est le leader des fabricants d’aérothermes depuis de nombreuses années. Le climat rude de Scandinavie impose des critères de conception sévères. Aujourd’hui nous avons une gamme complète d’aérothermes d’excellente qualité. Fiables: nos aérothermes sont connus pour être fiables et avoir une durée de vie exceptionnellement longue. Silencieux: les aérothermes Frico ont le niveau sonore le plus bas du marché. Notre usine en Suède, possède l’un des laboratoires d’acoustique et d’aéraulique les plus sophistiqués d’Europe. Grâce à ce laboratoire nous avons pu développer des aérothermes combinant confort acoustique et important débit d’air. Petit investissement: le coût d’investissement d’un aérotherme est bien moins important que celui d’un autre système de chauffage. Puissants: les aérothermes Frico vous assurent beaucoup de puissance pour peu de frais. Compacts: les aérothermes Frico sont compacts et légers et ils s’utilisent en portable ou en montage mural.