Frico - Aérotherme Panther FC mural 6kW 400V 1300m3/h - PNF06


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 6000 W
quantité d'air - 900...1300 m³/h
type de ventilateur - axial
tension de raccordement - 3 * 400 V
largeur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Panther FC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7393410545487
Réf. Sonepar
00113054548
Réf. Fournisseur
PNF06
Réf. Commerciale
Frico
puissance:
6000 W
quantité d'air:
900...1300 m³/h
type de ventilateur:
axial
tension de raccordement:
3 * 400 V
largeur:
450 mm
hauteur:
540 mm
profondeur:
450 mm
puissance de moteur:
70 W