Frico - Aérotherme Portable 2 kW 90m3/h - K21


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique (nominale) - 1...2 kW
quantité d'air - 90 m³/h
consommation d'énergie - 2 kW
nombre de réglages de puissance - 2
avec thermostat d'ambiance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410001693
Réf. Sonepar
00113000588
Réf. Fournisseur
K21
Réf. Commerciale
Frico
puissance calorifique (nominale):
1...2 kW
quantité d'air:
90 m³/h
consommation d'énergie:
2 kW
nombre de réglages de puissance:
2
avec thermostat d'ambiance:
Oui
tension de raccordement:
230 V
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
avec régulation du ventilateur:
Oui
avec roulettes:
Non
avec réglages de ventilation:
Oui
mode déshumidificateur:
Non
dispositif pour thermostat externe:
Non
minuterie:
Non
indice de protection (IP):
IP21
dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud:
Non
diamètre air sortant:
120 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
largeur:
160 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Le K21 est un aérotherme compact et sûr conçu pour une utilisation portable. Idéal pour réchauffer les petits espaces, par exemple, garages, caravanes, auvents, maisons de campagne, bureaux, patios, etc.L’aérotherme K21 est petit avec une finition métallique blanche et il est équipé d’une poignée solide. Il procure une émission de chaleur intense et concentrée. L’air est réchauffé à environ 65 °C lorsqu’il passe à travers le K21.Son élément PTC céramique autolimitant évite ainsi toute surchauffe. Le K21 est équipé d’un câble de 2 mètres de long muni d’une fiche pour un raccordement à une prise secteur raccordée à la terre ainsi qu’un thermostat (+5 – +35 °C) et un sélecteur de puissance (0/1/2 kW).Couleur: blanc, RAL 9016, NCS 0500.Homologuées par SEMKO. Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Frico est le leader des fabricants d’aérothermes depuis de nombreuses années. Le climat rude de Scandinavie impose des critères de conception sévères. Aujourd’hui nous avons une gamme complète d’aérothermes d’excellente qualité. Fiables: nos aérothermes sont connus pour être fiables et avoir une durée de vie exceptionnellement longue. Silencieux: les aérothermes Frico ont le niveau sonore le plus bas du marché. Notre usine en Suède, possède l’un des laboratoires d’acoustique et d’aéraulique les plus sophistiqués d’Europe. Grâce à ce laboratoire nous avons pu développer des aérothermes combinant confort acoustique et important débit d’air. Petit investissement: le coût d’investissement d’un aérotherme est bien moins important que celui d’un autre système de chauffage. Puissants: les aérothermes Frico vous assurent beaucoup de puissance pour peu de frais. Compacts: les aérothermes Frico sont compacts et légers et ils s’utilisent en portable ou en montage mural.