Frico - Aérotherme Tiger portable 30kW 400V 1900/2600m3/h - TIG303-0

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique (nominale) - 30...30 kW

  • quantité d'air - 2400 m³/h

  • nombre de réglages de puissance - 3

  • avec thermostat d'ambiance - Oui

  • tension de raccordement - 400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410539943

Réf. Sonepar

00113053994

Réf. Fournisseur

TIG303-0

Marque

Frico

puissance calorifique (nominale):

30...30 kW

quantité d'air:

2400 m³/h

nombre de réglages de puissance:

3

avec thermostat d'ambiance:

Oui

tension de raccordement:

400 V

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

avec régulation du ventilateur:

Oui

avec roulettes:

Non

avec réglages de ventilation:

Oui

mode déshumidificateur:

Non

dispositif pour thermostat externe:

Non

minuterie:

Non

indice de protection (IP):

IP44

dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud:

Non

couleur:

rouge

numéro RAL:

3020

largeur:

630 mm

hauteur:

590 mm

profondeur:

600 mm

Aérotherme Tiger portable 30kW ; alimentation triphasée 400V 1900/2600m3/h

Les Atouts de l'article:

Les Tiger de 20 et 30 kW conviennent pour le chauffage et le séchage de lieux où il est nécessaire d’avoir une forte puissance, comme les chantiers, industries, mines, ateliers.Les aérothermes sont munis d’un commutateur de débit d’air maximal et réduit. Ils sont livrés avec un câble de 1,8 m. Le câble du TIG203-0 est muni d'une fiche IEC60309.Le TIG303-0 est muni d'un câble sans fiche. Leur thermostat incorporé permet un réglage de 5 à 35°C. Le carénage est en tôle d’acier anticorrosion laquée rouge.Couleur: rouge, NCS 1090-Y80R.Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Frico est le leader des fabricants d’aérothermes depuis de nombreuses années. Le climat rude de Scandinavie impose des critères de conception sévères. Aujourd’hui nous avons une gamme complète d’aérothermes d’excellente qualité. Fiables: nos aérothermes sont connus pour être fiables et avoir une durée de vie exceptionnellement longue. Silencieux: les aérothermes Frico ont le niveau sonore le plus bas du marché. Notre usine en Suède, possède l’un des laboratoires d’acoustique et d’aéraulique les plus sophistiqués d’Europe. Grâce à ce laboratoire nous avons pu développer des aérothermes combinant confort acoustique et important débit d’air. Petit investissement: le coût d’investissement d’un aérotherme est bien moins important que celui d’un autre système de chauffage. Puissants: les aérothermes Frico vous assurent beaucoup de puissance pour peu de frais. Compacts: les aérothermes Frico sont compacts et légers et ils s’utilisent en portable ou en montage mural.