Frico - Aérotherme Tiger portable 3kW 400V 280m3/h - TIG33-0

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique (nominale) - 1.5...3 kW

  • quantité d'air - 280 m³/h

  • nombre de réglages de puissance - 2

  • avec thermostat d'ambiance - Oui

  • tension de raccordement - 400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410540000

Réf. Sonepar

00113054000

Réf. Fournisseur

TIG33-0

Réf. Commerciale

Frico

puissance calorifique (nominale):

1.5...3 kW

quantité d'air:

280 m³/h

nombre de réglages de puissance:

2

avec thermostat d'ambiance:

Oui

tension de raccordement:

400 V

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

avec régulation du ventilateur:

Oui

avec roulettes:

Non

avec réglages de ventilation:

Oui

mode déshumidificateur:

Non

dispositif pour thermostat externe:

Oui

minuterie:

Non

indice de protection (IP):

IP44

dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud:

Non

couleur:

rouge

numéro RAL:

3020

largeur:

290 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

390 mm

Aérotherme Tiger portable 3kW ; alimentation triphasée 400V 280m3/h

Les Atouts de l'article:

Les Tigers sont une série d’aérothermes portables. Leur conception compacte et robuste les rend pratiques à utiliser dans les garages, ateliers, magasins, etc. ainsi que comme chauffage individuel. Les Tigers peuvent aussi être facilement fixés sur un mur.Le thermostat incorporé (+5 – +35 °C) régule à la fois le ventilateur et le chauffage ou le chauffage seulement. Le choix s’effectue à l’aide du sélecteur de fonction.Le Tiger 31 est équipé d’un câble de 1,8m pour prise murale reliée à la terre.Le Tiger 51 est muni d'un câble sans fiche.Les Tiger 33-0, 53-0 et 93-0 sont équipés d’un dispositif CEE monté sur le câble. Le carénage est en tôle d’acier anticorrosion laquée rouge.Couleur: rouge, NCS 1090-Y80R.Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Frico est le leader des fabricants d’aérothermes depuis de nombreuses années. Le climat rude de Scandinavie impose des critères de conception sévères. Aujourd’hui nous avons une gamme complète d’aérothermes d’excellente qualité. Fiables: nos aérothermes sont connus pour être fiables et avoir une durée de vie exceptionnellement longue. Silencieux: les aérothermes Frico ont le niveau sonore le plus bas du marché. Notre usine en Suède, possède l’un des laboratoires d’acoustique et d’aéraulique les plus sophistiqués d’Europe. Grâce à ce laboratoire nous avons pu développer des aérothermes combinant confort acoustique et important débit d’air. Petit investissement: le coût d’investissement d’un aérotherme est bien moins important que celui d’un autre système de chauffage. Puissants: les aérothermes Frico vous assurent beaucoup de puissance pour peu de frais. Compacts: les aérothermes Frico sont compacts et légers et ils s’utilisent en portable ou en montage mural.