Frico - Aérotherme Tiger portable 5kW 230V 480m3/h - TIG51


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique (nominale) - 5...5 kW
quantité d'air - 480 m³/h
nombre de réglages de puissance - 2
avec thermostat d'ambiance - Oui
tension de raccordement - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410540031
Réf. Sonepar
00113054003
Réf. Fournisseur
TIG51
Réf. Commerciale
Frico
puissance calorifique (nominale):
5...5 kW
quantité d'air:
480 m³/h
nombre de réglages de puissance:
2
avec thermostat d'ambiance:
Oui
tension de raccordement:
230 V
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
avec régulation du ventilateur:
Oui
avec roulettes:
Non
avec réglages de ventilation:
Oui
mode déshumidificateur:
Non
dispositif pour thermostat externe:
Oui
minuterie:
Non
indice de protection (IP):
IP44
dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud:
Non
couleur:
rouge
numéro RAL:
3020
largeur:
290 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
390 mm
Les Atouts de l'article:
Les Tigers sont une série d’aérothermes portables. Leur conception compacte et robuste les rend pratiques à utiliser dans les garages, ateliers, magasins, etc. ainsi que comme chauffage individuel. Les Tigers peuvent aussi être facilement fixés sur un mur.Le thermostat incorporé (+5 – +35 °C) régule à la fois le ventilateur et le chauffage ou le chauffage seulement. Le choix s’effectue à l’aide du sélecteur de fonction.Le Tiger 31 est équipé d’un câble de 1,8m pour prise murale reliée à la terre.Le Tiger 51 est muni d'un câble sans fiche.Les Tiger 33-0, 53-0 et 93-0 sont équipés d’un dispositif CEE monté sur le câble. Le carénage est en tôle d’acier anticorrosion laquée rouge.Couleur: rouge, NCS 1090-Y80R.Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Frico est le leader des fabricants d’aérothermes depuis de nombreuses années. Le climat rude de Scandinavie impose des critères de conception sévères. Aujourd’hui nous avons une gamme complète d’aérothermes d’excellente qualité. Fiables: nos aérothermes sont connus pour être fiables et avoir une durée de vie exceptionnellement longue. Silencieux: les aérothermes Frico ont le niveau sonore le plus bas du marché. Notre usine en Suède, possède l’un des laboratoires d’acoustique et d’aéraulique les plus sophistiqués d’Europe. Grâce à ce laboratoire nous avons pu développer des aérothermes combinant confort acoustique et important débit d’air. Petit investissement: le coût d’investissement d’un aérotherme est bien moins important que celui d’un autre système de chauffage. Puissants: les aérothermes Frico vous assurent beaucoup de puissance pour peu de frais. Compacts: les aérothermes Frico sont compacts et légers et ils s’utilisent en portable ou en montage mural.