Frico - Antigivre en inox 200W - FMLR200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 200 W
largeur - 298 mm
hauteur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410001983
Réf. Sonepar
00113001557
Réf. Fournisseur
FMLR200
Marque
Frico
modèle:
standard
mode de pose:
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage:
200 W
largeur:
298 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
68 mm
régulation de puissance:
mécanique
couleur:
blanc
matériau de la façade:
autre
modèle de grille:
perforé
matériau du corps de chauffe:
acier
sortie d'air:
frontal
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du conduit de raccordement:
1 m
position du boîtier de commande:
frontal
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
nombre de positions de commutation:
0
réglage de la température:
5...35 °C
poids:
0.7 kg
indice de protection (IP):
IP31
classe de protection:
I
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
programmable:
Non
mode hors-gel:
Non
affichage numérique:
Non
avec détecteur de présence:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
avec minuterie:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
gestion via application:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Les Atouts de l'article:
Les antigivres conviennent pour la protection antigel dans les habitations, les canalisationsd’eau, les petits entrepôts, les serres, les armoires électriques etc...• Montage horizontal (FML/FMLR) ou vertical (FMS) sur mur.• Thermostat intégré avec plage de réglage +5 – +35 °C.• Couleur: blanc NCS 1103-Y06R, (FMLR200 acier inox)• Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une source de chaleur est appelé « convection ». L'air est chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être réchauffé. Le confort de chauffage ainsi obtenu par répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air froid provenant des grandes surfaces vitrées. Les convecteurs et radiateurs s’installent facilement. Notre gamme de convecteurs a de quoi satisfaire toutes les exigences : compact, discret, robuste et résistant ou rapide et économique, tout en présentant le niveau de qualité le plus élevé.


