Frico - Autotransformateur 230V 5A - RE5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 80...80 V
puissance apparente nominale - 7 VA
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410207286
Réf. Sonepar
00113539317
Réf. Fournisseur
RE5
Marque
Frico
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
230...230 V
tension secondaire 1:
80...80 V
puissance apparente nominale:
7 VA
indice de protection (IP):
IP54
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Oui
tension primaire 2:
230...230 V
tension secondaire 2:
105...105 V
tension secondaire 3:
130...130 V
tension secondaire 4:
160...160 V
tension secondaire 5:
230...230 V
largeur:
150 mm
hauteur:
275 mm
profondeur:
145 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau du conducteur:
cuivre
Quelques mots du fabricant :
Creating Ideal Environments


