Frico - Bandeau rayonnant compact Gliese 1100W 230V - GSE110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1100 W
matériau du corps de chauffe - acier
Type de panneau - plein/entier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7393410537802
Réf. Sonepar
00113053780
Réf. Fournisseur
GSE110
Marque
Frico
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1100 W
matériau du corps de chauffe:
acier
Type de panneau:
plein/entier
largeur:
1570 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
88 mm
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
blanc
poids:
1.8 kg
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP44
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gliese est un panneau rayonnant adapté à la plupart des environnements et au chauffage d'espaces restreints, tels que les petites maisons et les salles de bains. Il offre une alternative économique et flexible au chauffage par le sol.Gliese se monte au mur ou au plafond à l'horizontale. Placé au-dessus d'une fenêtre, il offre une protection efficace contre les courants d'air froid.À la fois discret et élégant, le bandeau rayonnant Gliese est facile à installer et s'intègre à la plupart des environnements. Sa face est en aluminium émaillé blanc résistant aux rayures.Consoles de montage mural fournies. Un kit de montage au plafond est disponible comme accessoire.Sortie froide : 2 x 5 m.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.


