Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Frico - Bandeau rayonnant compact Gliese 650W 230V - GSE065

FRICO
CopieCopie
Frico - Bandeau rayonnant compact Gliese 650W 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 650 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • Type de panneau - plein/entier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410537796

Réf. Sonepar

00113053779

Réf. Fournisseur

GSE065

Marque

Frico

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

650 W

matériau du corps de chauffe:

acier

Type de panneau:

plein/entier

largeur:

970 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

88 mm

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

blanc

poids:

1.2 kg

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP44

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

Bandeau rayonnant compact discret et résistant aux rayures pour une protection contre les courants d'air froid. convient aux espaces exigus tels que les salles de bains•Hauteur d'installation recommandée 2-3 m• IP20

Les Atouts de l'article:

Gliese est un panneau rayonnant adapté à la plupart des environnements et au chauffage d'espaces restreints, tels que les petites maisons et les salles de bains. Il offre une alternative économique et flexible au chauffage par le sol.Gliese se monte au mur ou au plafond à l'horizontale. Placé au-dessus d'une fenêtre, il offre une protection efficace contre les courants d'air froid.À la fois discret et élégant, le bandeau rayonnant Gliese est facile à installer et s'intègre à la plupart des environnements. Sa face est en aluminium émaillé blanc résistant aux rayures.Consoles de montage mural fournies. Un kit de montage au plafond est disponible comme accessoire.Sortie froide : 2 x 5 m.

Les Atouts de la gamme:

Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.