Frico - Bandeau rayonnant compact Thermoplus 550W 230V - ECVTN55021

FRICO
CopieCopie
Frico - Bandeau rayonnant compact Thermoplus 550W 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • capacité de chauffage max. - 550 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • mode de pose - montage en saillie

  • tension - 220...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7393410529890

Réf. Sonepar

00113052989

Réf. Fournisseur

ECVTN55021

Réf. Commerciale

Frico

modèle:

projecteur mural/de plafond

capacité de chauffage max.:

550 W

indice de protection (IP):

IP44

mode de pose:

montage en saillie

tension:

220...230 V

nombre de réglages chauffage:

1

capacité de chauffage min.:

550 W

hauteur de montage max.:

3 m

montage au-dessus d'une table à langer:

Non

hauteur:

100 mm

largeur:

1505 mm

profondeur:

135 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau rayonnant compact contre les courants d'air froid• Hauteur d'installation 2-3 m dans l'angle du plafond. Thermoplus constitue une alternative au chauffage par le sol. L'émail blanc qui recouvre Thermoplus résiste aux rayures• IP 44

Les Atouts de l'article:

Les bandeaux rayonnants Thermoplus se montent principalement au-dessus des fenêtres et non en-dessous.Ils protègent contre le refroidissement provenant des parois froides. Leurs formes discrètes permettent une installation dans des locaux tels que bureaux, écoles, crèches, halls d’hôtels et habitations en respectant la réglementation en vigueur.Son panneau frontal est en aluminium émaillé blanc, résistant aux rayures.Les consoles de montage mural sont fournies. Un kit de montage au plafond est disponible comme accessoire.Disponible en deux versions : l'EC en IP20 et l'ECVTN en IP44 muni d'un thermostat incorporé avec écran LCD.Couleur: blanc, RAL 9010, NCS 0502-B.Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.