Frico - Câble chauffant en trame Elastrip 0,85 x 26,9 m 1700W - EL17WP17F

FRICO
CopieCopie
Frico - Câble chauffant en trame Elastrip 0,85 x 26,9 m 1700W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00113002212

Réf. Fournisseur

EL17WP17F

Réf. Commerciale

Frico

Câble multibrins chauffant pour chape en béton IP X7. Câble tramé sur élastique. Recommandé pour : Bâtiments Basse Consommation, locaux à Très Haute Performance Energétique, ou locaux de petites tailles.

Les Atouts de l'article:

Horatwin est un câble chauffant pour chape en béton. C'est un câble multibrins plus résistant qu'un câbleclassique. Avec sa double isolation classe II avec terre, étant 100% étanche IPX7, il peut s'installer dans toutes les pièces, y compris les pièces humides.Câble tramé sur élastique : possibilité de modifier la longueur de la trame par simple étirement.Horatwin élastrip est recommandé pour les Bâtiments Basse Consommation (BBC), les locaux à Très Hauteperformance Energétique (THPE) ou de petites tailles.Puissance surfacique comprise entre 55 et 100 W/m2.Sortie froide 2,5 m.

Les Atouts de la gamme:

Le rayonnement consiste en l’échange d’énergie entre deux objets de températures différentes. Les flux de chaleur vont toujours de l’objet le plus chaud vers l’objet le plus froid. Dans la technologie du plancher rayonnant, l’élément chauffant des trames va augmenter par conduction la température du sol. Ensuite celui-ci va transmettre par rayonnement sa chaleur à l’ensemble des corps solides plus froids que lui jusqu’à équilibre des températures. Enfin, par conduction, l’air va se réchauffer. Le confort sera obtenu avec une température homogène du sol, des parois, de l’ensemble des corps solides (environ 22 à 23°C) et une température d’air plus faible (environ 17 à 18°C). Le concept est régulé et programmé, utilisant ainsi au mieux l’énergie.