Frico - Câble chauffant en trame Millitwin 0,50 x 24 m 1440W - MIL120W24F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00113002211
Réf. Fournisseur
MIL120W24F
Réf. Commerciale
Frico
Câble millimétrique 3 mm pour plancher chauffant électrique. Il est destiné à être noyé dans la colle à carrelage ou ragréage. Idéal pour les rénovations.
Les Atouts de l'article:
Le Plancher Rayonnant Millitwin apport un véritable confort dans tous les locaux résidentiels (individuels/collectifs) ou tertiaire, en neuf comme en rénovation lorsque l'on ne dispose pas d'une réservation suffisante.Le câble chauffant Millitwin permet aussi la réalisation d'un Sol Tempéré (STE), dans une salle de bains, en complément d'un chauffage par plafond rayonnant ou d'un sèche-serviettes.Il permet jusqu'à 20% d'économies d'énergie et la régulation, pièce par pièce, optimise les apports d'énergie gratuits. Il s'inscrit dans la démarche H.Q.E.Millitwin est un câble chauffant millimétrique (3mm), tramé sur un treillis avec un pas voisin de 6 cm, pour une parfaite homogénéité de la température du sol.- double isolation (Classe II),- double conducteur avec terre,- IPX7, c’est à dire 100% étanche,- émet environ 7W/ml
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement consiste en l’échange d’énergie entre deux objets de températures différentes. Les flux de chaleur vont toujours de l’objet le plus chaud vers l’objet le plus froid. Dans la technologie du plancher rayonnant, l’élément chauffant des trames va augmenter par conduction la température du sol. Ensuite celui-ci va transmettre par rayonnement sa chaleur à l’ensemble des corps solides plus froids que lui jusqu’à équilibre des températures. Enfin, par conduction, l’air va se réchauffer. Le confort sera obtenu avec une température homogène du sol, des parois, de l’ensemble des corps solides (environ 22 à 23°C) et une température d’air plus faible (environ 17 à 18°C). Le concept est régulé et programmé, utilisant ainsi au mieux l’énergie.
Les Atouts de l'article:
Le Plancher Rayonnant Millitwin apport un véritable confort dans tous les locaux résidentiels (individuels/collectifs) ou tertiaire, en neuf comme en rénovation lorsque l'on ne dispose pas d'une réservation suffisante.Le câble chauffant Millitwin permet aussi la réalisation d'un Sol Tempéré (STE), dans une salle de bains, en complément d'un chauffage par plafond rayonnant ou d'un sèche-serviettes.Il permet jusqu'à 20% d'économies d'énergie et la régulation, pièce par pièce, optimise les apports d'énergie gratuits. Il s'inscrit dans la démarche H.Q.E.Millitwin est un câble chauffant millimétrique (3mm), tramé sur un treillis avec un pas voisin de 6 cm, pour une parfaite homogénéité de la température du sol.- double isolation (Classe II),- double conducteur avec terre,- IPX7, c’est à dire 100% étanche,- émet environ 7W/ml
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement consiste en l’échange d’énergie entre deux objets de températures différentes. Les flux de chaleur vont toujours de l’objet le plus chaud vers l’objet le plus froid. Dans la technologie du plancher rayonnant, l’élément chauffant des trames va augmenter par conduction la température du sol. Ensuite celui-ci va transmettre par rayonnement sa chaleur à l’ensemble des corps solides plus froids que lui jusqu’à équilibre des températures. Enfin, par conduction, l’air va se réchauffer. Le confort sera obtenu avec une température homogène du sol, des parois, de l’ensemble des corps solides (environ 22 à 23°C) et une température d’air plus faible (environ 17 à 18°C). Le concept est régulé et programmé, utilisant ainsi au mieux l’énergie.