Frico - Cassette rayonnante 320W 230V 1,192 m x 0,592 m x 0,045 m - CTS320-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
capacité de chauffage - 320 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
Type de panneau - plein/entier
largeur - 592 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410535389
Réf. Sonepar
00113053538
Réf. Fournisseur
CTS320-12
Marque
Frico
sens de montage:
horizontal
capacité de chauffage:
320 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
Type de panneau:
plein/entier
largeur:
592 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
1192 mm
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
blanc
poids:
4 kg
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
indice de protection (IP):
IP20
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
fonction antisalissures:
Non
Les Atouts de l'article:
Les Thermocassettes CTS sont des cassettes rayonnantes basse température en aluminium laqué. Elles sontparticulièrement adaptées au chauffage de locaux thermiquement isolés, neufs ou réhabilités avec une hauteur d'installation conseillée supérieure à 2,6 m pour un confort maximum (nous consulter pour le dimensionnement).Elles sont constituées d’un caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, d’un élément chauffant équipé d’un câble 3x1,5mm² L=1,6m et d’un isolant laine de verre.Elles peuvent être suspendues à l’aide de 4 crochets livrés avec, ou fixées au plafond horizontalement au moyen d’un kit de fixation invisible (vendu en option), à une hauteur compatible avec le confort thermique.Couleur: blanc, RAL 9010.Conforme à EN60335.Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.



