Frico - Cassette rayonnante 600W 230V 1,192 m x 0,592 m x 0,045 m - CTS600-12

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • capacité de chauffage - 600 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • Type de panneau - plein/entier

  • largeur - 592 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7393410535358

Réf. Sonepar

00113053535

Réf. Fournisseur

CTS600-12

Marque

Frico

sens de montage:

horizontal

capacité de chauffage:

600 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

Type de panneau:

plein/entier

largeur:

592 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

1192 mm

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

blanc

poids:

4 kg

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

indice de protection (IP):

IP20

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

fonction antisalissures:

Non

Les thermocassettes CTS sont rayonnantes, basse température IP 20. Adaptées aux locaux publics (salles de sport, halls d'entrée, etc.). Caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, un élément chauffant avec câble, et un isolant.

Les Atouts de l'article:

Les Thermocassettes CTS sont des cassettes rayonnantes basse température en aluminium laqué. Elles sontparticulièrement adaptées au chauffage de locaux thermiquement isolés, neufs ou réhabilités avec une hauteur d'installation conseillée supérieure à 2,6 m pour un confort maximum (nous consulter pour le dimensionnement).Elles sont constituées d’un caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, d’un élément chauffant équipé d’un câble 3x1,5mm² L=1,6m et d’un isolant laine de verre.Elles peuvent être suspendues à l’aide de 4 crochets livrés avec, ou fixées au plafond horizontalement au moyen d’un kit de fixation invisible (vendu en option), à une hauteur compatible avec le confort thermique.Couleur: blanc, RAL 9010.Conforme à EN60335.Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.