Frico - Cassette rayonnante Elztrip 1050W 230V - EZ111N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max. - 1050 W
indice de protection (IP) - IP44
mode de pose - montage en saillie
tension - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410002362
Réf. Sonepar
00113002316
Réf. Fournisseur
EZ111N
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max.:
1050 W
indice de protection (IP):
IP44
mode de pose:
montage en saillie
tension:
230...230 V
nombre de réglages chauffage:
1
niveau de puissance ARRÊT:
Non
capacité de chauffage min.:
1050 W
hauteur de montage min.:
20.5 m
hauteur de montage max.:
4 m
montage au-dessus d'une table à langer:
Oui
hauteur:
50 mm
largeur:
1470 mm
profondeur:
150 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les cassettes Elztrip EZ100 sont prévues pour le chauffage des locaux ayant des hauteurs de plafond supérieures à 3 mètres, notamment les magasins, ateliers et hôpitaux. Elles sont également utilisées dans les bureaux.Les EZ100 ont été conçues pour un montage au plafond, sur chemin de câble, sur rail, par câble. Un montage mural est possible avec une console disponible en option. Elles doivent toujours être montées en position horizontale.Les cassettes s’utilisent pour le chauffage global ou par zone et neutralisent de façon très efficace les problèmes de refroidissement, notamment des grandes surfaces vitrées.Les EZ100 sont munies d’une grille de protection permettant la diminution de la température de surfacepour les applications inférieures à 3 mètres dans des établissements recevant du public (ERP).Minoration de 10% du tarif pour les versions sans grille (EZ106N, EZ111N et EZ115N)Couleur: blanc, RAL 9016, NCS 0500.Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.