Frico - Cassette rayonnante Elztrip 1200W 230V - EZ212

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rayonnant pour plafond

  • capacité de chauffage max. - 1200 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • mode de pose - montage en saillie

  • tension - 220...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410001747

Réf. Sonepar

00113111220

Réf. Fournisseur

EZ212

Réf. Commerciale

Frico

modèle:

rayonnant pour plafond

capacité de chauffage max.:

1200 W

indice de protection (IP):

IP44

mode de pose:

montage en saillie

tension:

220...230 V

nombre de réglages chauffage:

1

niveau de puissance ARRÊT:

Non

capacité de chauffage min.:

1200 W

hauteur de montage min.:

3 m

hauteur de montage max.:

10 m

montage au-dessus d'une table à langer:

Non

hauteur:

64 mm

largeur:

923 mm

profondeur:

282 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Cassette rayonnante à deux lames pour les grands magasins, les locaux industriels, etc•Hauteur d'installation recommandée >4 m• Design simple et épuré qui s'intégre parfaitement à vos équipements électriques• IP44

Les Atouts de l'article:

Les cassettes Elztrip EZ200 s’utilisent pour le chauffage global ou par zones des locaux ayant des hauteurs de plafond supérieures à 4 mètres, notamment les grands magasins, complexes sportifs, entrepôts, salles d’exposition, etc. Elles doivent être montées en position horizontale.Un des avantages des cassettes rayonnantes est le fait qu’elles chauffent les surfaces et les objets et non l’air.Grâce à cet apport thermique, la température ressentie dans le local est agréable même si la température del’air est plus basse. Les coûts de chauffage diminuent, les économies dans les locaux de grande hauteur augmentent fortement.Leur rayonnement thermique procure un très bon confort et des performances élevées. Le chauffage de zone, c’est à dire le chauffage de postes de travail isolés et l’adaptation exacte de la température à chaque zone, fonctionne parfaitement bien avec ces cassettes rayonnantes.Couleur: blanc, RAL 9016, NCS 0500.Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.