Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Frico - Cassette rayonnante Elztrip 1500W 230V - EZ115N

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rayonnant pour plafond

  • capacité de chauffage max. - 1500 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • mode de pose - montage en saillie

  • tension - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410002379

Réf. Sonepar

00113002317

Réf. Fournisseur

EZ115N

Marque

Frico

modèle:

rayonnant pour plafond

capacité de chauffage max.:

1500 W

indice de protection (IP):

IP44

mode de pose:

montage en saillie

tension:

230...230 V

nombre de réglages chauffage:

1

niveau de puissance ARRÊT:

Non

capacité de chauffage min.:

1500 W

hauteur de montage min.:

20.5 m

hauteur de montage max.:

4 m

montage au-dessus d'une table à langer:

Non

hauteur:

50 mm

largeur:

1950 mm

profondeur:

150 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Cassette rayonnante destinée au chauffage global et d'appoint et à la protection contre les courants d'air froid au niveau des fenêtres. Elle a une lame au design simple et épuré qui s'intègre parfaitement aux équipements électriques• IP44

Les Atouts de l'article:

Les cassettes Elztrip EZ100 sont prévues pour le chauffage des locaux ayant des hauteurs de plafond supérieures à 3 mètres, notamment les magasins, ateliers et hôpitaux. Elles sont également utilisées dans les bureaux.Les EZ100 ont été conçues pour un montage au plafond, sur chemin de câble, sur rail, par câble. Un montage mural est possible avec une console disponible en option. Elles doivent toujours être montées en position horizontale.Les cassettes s’utilisent pour le chauffage global ou par zone et neutralisent de façon très efficace les problèmes de refroidissement, notamment des grandes surfaces vitrées.Les EZ100 sont munies d’une grille de protection permettant la diminution de la température de surfacepour les applications inférieures à 3 mètres dans des établissements recevant du public (ERP).Minoration de 10% du tarif pour les versions sans grille (EZ106N, EZ111N et EZ115N)Couleur: blanc, RAL 9016, NCS 0500.Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.