Frico - Cassette rayonnante Elztrip 800W 230V - EZ208


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max. - 800 W
indice de protection (IP) - IP44
mode de pose - montage en saillie
tension - 220...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410001730
Réf. Sonepar
00113111218
Réf. Fournisseur
EZ208
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max.:
800 W
indice de protection (IP):
IP44
mode de pose:
montage en saillie
tension:
220...230 V
nombre de réglages chauffage:
1
niveau de puissance ARRÊT:
Non
capacité de chauffage min.:
800 W
hauteur de montage min.:
3 m
hauteur de montage max.:
10 m
montage au-dessus d'une table à langer:
Non
hauteur:
64 mm
largeur:
638 mm
profondeur:
282 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les cassettes Elztrip EZ200 s’utilisent pour le chauffage global ou par zones des locaux ayant des hauteurs de plafond supérieures à 4 mètres, notamment les grands magasins, complexes sportifs, entrepôts, salles d’exposition, etc. Elles doivent être montées en position horizontale.Un des avantages des cassettes rayonnantes est le fait qu’elles chauffent les surfaces et les objets et non l’air.Grâce à cet apport thermique, la température ressentie dans le local est agréable même si la température del’air est plus basse. Les coûts de chauffage diminuent, les économies dans les locaux de grande hauteur augmentent fortement.Leur rayonnement thermique procure un très bon confort et des performances élevées. Le chauffage de zone, c’est à dire le chauffage de postes de travail isolés et l’adaptation exacte de la température à chaque zone, fonctionne parfaitement bien avec ces cassettes rayonnantes.Couleur: blanc, RAL 9016, NCS 0500.Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.