Frico - Cassette rayonnante encastrée 1200W 230V - HPZ12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural/de plafond
hauteur - 87 mm
largeur - 450 mm
profondeur - 593 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410530995
Réf. Sonepar
00113053099
Réf. Fournisseur
HPZ12
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
projecteur mural/de plafond
hauteur:
87 mm
largeur:
450 mm
profondeur:
593 mm
Cassette rayonnante encastrée 1200W ; alimentation monophasée 230V