Frico - Cassette rayonnante encastrée 800W 230V - HPZ8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité de chauffage max. - 800 W
indice de protection (IP) - IP21
tension - 220...240 V
nombre de réglages chauffage - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410528299
Réf. Sonepar
00113002038
Réf. Fournisseur
HPZ8
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
autre
capacité de chauffage max.:
800 W
indice de protection (IP):
IP21
tension:
220...240 V
nombre de réglages chauffage:
1
niveau de puissance ARRÊT:
Oui
capacité de chauffage min.:
800 W
montage au-dessus d'une table à langer:
Oui
hauteur:
593 mm
largeur:
320 mm
profondeur:
87 mm
Les Atouts de l'article:
HPZ est prévue pour une installation encastrée dans un système de faux-plafond et peut être utilisée dansles hôpitaux, les bureaux ou les zones de réception, par exemple. La cassette HPZ diffuse une chaleur efficace et agréable dans toute la zone occupée. Elle offre également un confort individualisé grâce au chauffage ponctuel ou au chauffage de zone.Ne provoque aucun déplacement d'air, contrairement à la plupart des systèmes classiques. Cela réduit la diffusion des poussières, bactéries et odeurs et améliore la qualité de l’environnement intérieur.Grande capacité de production de chaleur.Prévue pour une installation encastrée, mais peut également être suspendue au plafond.Couleur: blanc, RAL 9016, NCS 0500.Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.