Frico - Cassette rayonnante IP44 300W 0,593 m x 0,593 m x 0,060 m - HCP300

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • capacité de chauffage - 300 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • Type de panneau - plein/entier

  • largeur - 593 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410540789

Réf. Sonepar

00113002257

Réf. Fournisseur

HCP300

Marque

Frico

sens de montage:

horizontal

capacité de chauffage:

300 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

Type de panneau:

plein/entier

largeur:

593 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

593 mm

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

blanc

poids:

4 kg

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

indice de protection (IP):

IP55

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

fonction antisalissures:

Non

Les thermocassettes HCP sont rayonnantes, basse température IP 44. Adaptées aux locaux publics (salles de sport, halls d'entrée, etc.). Caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, un élément chauffant avec câble, et un isolant.

Les Atouts de l'article:

Les Thermocassettes HCP sont des cassettes rayonnantes basse température destinées au chauffage des locaux de moyenne et grande hauteur. Elles sont à suspendre ou à encastrer.Elles sont constituées d’un caisson en aluminium laqué blanc RAL9010 d'épaisseur 3cm, fermé par un couvercle en acier galvanisé complété par un joint assurant une étanchéité IP55.Ce boitier renferme un isolant en laine de verre et un élément chauffant équipé d’un câble 3x1,5mm² L=1,60m.Elles peuvent être suspendues soit sous une structure porteuse à l'aide de 4 tiges filetées ou de 4 chaînettes soit en sous-face d'une dalle ou d'un plafond grâce à l'étrier de fixation fourni.Couleur: blanc, RAL 9010.Conforme à EN60335.Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.