Frico - Cassette rayonnante IP44 600W 0,593 m x 1,193 m x 0,060 m - HCP600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
capacité de chauffage - 600 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
Type de panneau - plein/entier
largeur - 593 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410540796
Réf. Sonepar
00113002256
Réf. Fournisseur
HCP600
Réf. Commerciale
Frico
sens de montage:
horizontal
capacité de chauffage:
600 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
Type de panneau:
plein/entier
largeur:
593 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
1193 mm
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
blanc
poids:
8 kg
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
indice de protection (IP):
IP55
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
fonction antisalissures:
Non
Les Atouts de l'article:
Les Thermocassettes HCP sont des cassettes rayonnantes basse température destinées au chauffage des locaux de moyenne et grande hauteur. Elles sont à suspendre ou à encastrer.Elles sont constituées d’un caisson en aluminium laqué blanc RAL9010 d'épaisseur 3cm, fermé par un couvercle en acier galvanisé complété par un joint assurant une étanchéité IP55.Ce boitier renferme un isolant en laine de verre et un élément chauffant équipé d’un câble 3x1,5mm² L=1,60m.Elles peuvent être suspendues soit sous une structure porteuse à l'aide de 4 tiges filetées ou de 4 chaînettes soit en sous-face d'une dalle ou d'un plafond grâce à l'étrier de fixation fourni.Couleur: blanc, RAL 9010.Conforme à EN60335.Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.