Frico - Chauffe-Banc - SH175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité de chauffage max. - 175 W
indice de protection (IP) - IP21
mode de pose - montage en saillie
tension - 220...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410009873
Réf. Sonepar
00113001835
Réf. Fournisseur
SH175
Marque
Frico
modèle:
autre
capacité de chauffage max.:
175 W
indice de protection (IP):
IP21
mode de pose:
montage en saillie
tension:
220...230 V
nombre de réglages chauffage:
1
capacité de chauffage min.:
175 W
montage au-dessus d'une table à langer:
Non
hauteur:
110 mm
largeur:
700 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7036
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une source de chaleur est appelé « convection ». L'air est chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être réchauffé. Le confort de chauffage ainsi obtenu par répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air froid provenant des grandes surfaces vitrées. Les convecteurs et radiateurs s’installent facilement. Notre gamme de convecteurs a de quoi satisfaire toutes les exigences : compact, discret, robuste et résistant ou rapide et économique, tout en présentant le niveau de qualité le plus élevé.


