Frico - Chauffe-Banc - SH375


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
tension - 220...230 V
nombre de réglages chauffage - 1
capacité de chauffage max. - 375 W
indice de protection (IP) - IP21
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410005363
Réf. Sonepar
00113001837
Réf. Fournisseur
SH375
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
autre
tension:
220...230 V
nombre de réglages chauffage:
1
capacité de chauffage max.:
375 W
indice de protection (IP):
IP21
mode de pose:
montage en saillie
capacité de chauffage min.:
375 W
montage au-dessus d'une table à langer:
Non
hauteur:
110 mm
largeur:
1500 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7036
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non