Frico - Climatiseur mobile 2,6kW avec emplacement pour filtre HEPA - CLIMOB09FV2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube flexible
principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement
commande - télécommande
débit d'air max. - 350 m³/h
minuteur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
7393410535464
Réf. Sonepar
00113053546
Réf. Fournisseur
CLIMOB09FV2
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
tube flexible
principe de fonctionnement:
rafraîchissement seulement
commande:
télécommande
débit d'air max.:
350 m³/h
minuteur:
Oui
nombre de niveaux de soufflerie:
3
plage de réglage de la température:
16...30 °C
capacité de déshumidification:
0.96 l/h
type de réfrigérant:
R290
tension de raccordement (système):
230 V
classe énergétique refroidissement:
A
classe énergétique chauffage:
A
hauteur de l'unité intérieure:
740 mm
largeur de l'unité intérieure:
431 mm
profondeur de l'unité intérieure:
358 mm
avec filtre:
Oui