fin de vie

Frico - Climatiseur mobile 3,5kW - CLIMOB12

FRICO
CopieCopie
Frico - Climatiseur mobile 3,5kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tube flexible

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement

  • commande - télécommande

  • débit d'air max. - 420 m³/h

  • puissance frigorifique - 3...4 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00113001533

Réf. Fournisseur

CLIMOB12

Réf. Commerciale

Frico

modèle:

tube flexible

principe de fonctionnement:

rafraîchissement seulement

commande:

télécommande

débit d'air max.:

420 m³/h

puissance frigorifique:

3...4 kW

minuteur:

Oui

nombre de niveaux de soufflerie:

3

plage de réglage de la température:

16...30 °C

capacité de déshumidification:

1.53 l/h

type de réfrigérant:

R290

tension de raccordement (système):

230 V

classe énergétique refroidissement:

A

classe énergétique chauffage:

A

valeur de raccordement:

3517 W

hauteur de l'unité intérieure:

730 mm

largeur de l'unité intérieure:

430 mm

profondeur de l'unité intérieure:

360 mm

avec filtre:

Non

longueur du tuyau d'évacuation d'air:

1500...1500 mm

diamètre du tuyau d'évacuation d'air:

150 mm

Climatiseur mobile 3,5kW livré avec télécommande

Quelques mots du fabricant :

Creating Ideal Environments