Frico - Climatiseur mobile 3,5kW avec emplacement pour filtre HEPA - CLIMOB12FV2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube flexible
principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement
commande - télécommande
débit d'air max. - 390 m³/h
classe énergétique refroidissement - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410535471
Réf. Sonepar
00113053547
Réf. Fournisseur
CLIMOB12FV2
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
tube flexible
principe de fonctionnement:
rafraîchissement seulement
commande:
télécommande
débit d'air max.:
390 m³/h
classe énergétique refroidissement:
A
minuteur:
Oui
nombre de niveaux de soufflerie:
3
plage de réglage de la température:
16...30 °C
capacité de déshumidification:
1.53 l/h
type de réfrigérant:
R290
tension de raccordement (système):
230 V
classe énergétique chauffage:
A
hauteur de l'unité intérieure:
740 mm
largeur de l'unité intérieure:
431 mm
profondeur de l'unité intérieure:
358 mm
avec filtre:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Creating Ideal Environments