fin de vie

Frico - Climatiseur mobile 3,5kW avec emplacement pour filtre HEPA - CLIMOB12FV1

FRICO
CopieCopie
Frico - Climatiseur mobile 3,5kW avec emplacement pour filtre HEPA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tube flexible

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement seulement

  • commande - télécommande

  • débit d'air max. - 420 m³/h

  • classe énergétique refroidissement - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7393410535495

Réf. Sonepar

00113053549

Réf. Fournisseur

CLIMOB12FV1

Réf. Commerciale

Frico

modèle:

tube flexible

principe de fonctionnement:

rafraîchissement seulement

commande:

télécommande

débit d'air max.:

420 m³/h

classe énergétique refroidissement:

A

minuteur:

Oui

nombre de niveaux de soufflerie:

3

plage de réglage de la température:

16...30 °C

capacité de déshumidification:

1.53 l/h

type de réfrigérant:

R290

tension de raccordement (système):

230 V

classe énergétique chauffage:

A

hauteur de l'unité intérieure:

730 mm

largeur de l'unité intérieure:

430 mm

profondeur de l'unité intérieure:

360 mm

avec filtre:

Oui

Climatiseur mobile 3,5kW avec emplacement pour filtre HEPA livré avec télécommande

Quelques mots du fabricant :

Creating Ideal Environments