Frico - Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim 2300W horizontal - SC23DCIN

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe énergétique refroidissement - A+

  • classe énergétique chauffage - A

  • couleur unité interne - blanc

  • puissance calorifique (nominale) - 2.36...2.36 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7393410540734

Réf. Sonepar

00113002251

Réf. Fournisseur

SC23DCIN

Marque

Frico

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A

couleur unité interne:

blanc

puissance calorifique (nominale):

2.36...2.36 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne):

mur/plafond

technologie Inverter:

Oui

type de réfrigérant:

R32

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.22

cOP (chauffage):

3.28

hauteur de l'unité intérieure:

549 mm

largeur de l'unité intérieure:

1010 mm

profondeur de l'unité intérieure:

165 mm

poids de l'unité intérieure:

42.5 kg

nombre de niveaux de soufflerie:

3

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

162 mm

capacité de déshumidification:

0.8 l/h

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

avec télécommande:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

type d'extension:

intérieur

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Oui

Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim 2300W horizontal avec télécommande

Les Atouts de l'article:

Soloclim est un climatiseur réversible sans unité extérieure, disponible en version horizontale et verticale. Avec une profondeur de seulement 16 cm, Soloclim est de loin le plus mince de sa catégorie.Soloclim est muni d’un panneau de contrôle et livré avec une télécommande. L’application InnovApp (iOS, Android, Windows) transforme votre smartphone en télécommande pour les Soloclim.Avec le Soloclim, la température est maîtrisée et la consommation réduite. Grâce à l’utilisation de matériaux acoustiques, le niveau sonore généré est similaire à un split mural classique.Le Soloclim est équipé d’un système DC Inverter nouvelle génération, réduisant ainsi considérablement la consommation d’énergie.Soloclim est « prêt à poser » avec seulement deux perçages de 162 mm de diamètre et un perçage de 10 mm de diamètre pour les condensats facilement réalisables pour un résultat discret.Soloclim peut être installé sur tout type de mur, en hauteur (version murale) ou au sol (version allège). Les accessoires nécessaires pour l’installation sont fournis avec le produit.

Les Atouts de la gamme:

Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une source de chaleur est appelé « convection ». L'air est chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être réchauffé. Le confort de chauffage ainsi obtenu par répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air froid provenant des grandes surfaces vitrées. Les convecteurs et radiateurs s’installent facilement. Notre gamme de convecteurs a de quoi satisfaire toutes les exigences : compact, discret, robuste et résistant ou rapide et économique, tout en présentant le niveau de qualité le plus élevé.