Frico - Climatiseur monobloc réversible Blanc 2,93kWFroid / 2,63kWChaud + R800W - UN3RIS+W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe énergétique refroidissement - A
classe énergétique chauffage - A
couleur unité interne - autre
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (basse)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
7393410548426
Réf. Sonepar
00113054842
Réf. Fournisseur
UN3RIS+W
Réf. Commerciale
Frico
classe énergétique refroidissement:
A
classe énergétique chauffage:
A
couleur unité interne:
autre
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne):
cloison (basse)
technologie Inverter:
Oui
type de réfrigérant:
R290
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
2.6
cOP (chauffage):
3.1
hauteur de l'unité intérieure:
555 mm
largeur de l'unité intérieure:
1000 mm
profondeur de l'unité intérieure:
200 mm
poids de l'unité intérieure:
42.5 kg
nombre de niveaux de soufflerie:
3
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
180 mm
capacité de déshumidification:
1 l/h
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
avec télécommande:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
type d'extension:
intérieur
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Unliclim est un climatiseur réversible sans unité extérieure, à faible encombrement.Disponible en blanc ou en blanc et noir, l’Uniclim s’intègre parfaitement à tous les milieux. Son design discret fait de lui une solution élégante pour climatiser, chauffer, déshumidifier et ventiler la pièce.Avec l’Uniclim, la température est maîtrisée et la consommation réduite. Grâce à l’utilisation de matériaux acoustiques, le niveau sonore généré est similaire à un split mural classique.L’Uniclim est équipé d’un système DC Inverter nouvelle génération, réduisant ainsi considérablement la consommation d’énergie.L’Uniclim est muni d’un panneau de contrôle et livré avec une télécommande. Il peut également être commandé par l’application Smartlife (iOS, Android, Windows).L’Uniclim est « prêt à poser » avec seulement deux perçages de 180 mm de diamètre et un perçage pour les condensats facilement réalisables pour un résultat discret. Les accessoires nécessaires pour l’installation sont fournis avec le produit.• Réfrigérant : R290• Classe d’efficacité énergétique : A• Dimensions : 1000x585x200mm• Tension: 230V~• Couleur : blanc ou blanc et noir• Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une source de chaleur est appelé « convection ». L'air est chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être réchauffé. Le confort de chauffage ainsi obtenu par répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air froid provenant des grandes surfaces vitrées. Les convecteurs et radiateurs s’installent facilement. Notre gamme de convecteurs a de quoi satisfaire toutes les exigences : compact, discret, robuste et résistant ou rapide et économique, tout en présentant le niveau de qualité le plus élevé.