Frico - Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim 2100W vertical - SCV21DCIN

FRICO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • classe énergétique refroidissement - A+

  • classe énergétique chauffage - A

  • couleur unité interne - blanc

  • modèle (unité interne) - mur/plafond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00113002293

Réf. Fournisseur

SCV21DCIN

Réf. Commerciale

Frico

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A

couleur unité interne:

blanc

modèle (unité interne):

mur/plafond

technologie Inverter:

Oui

type de réfrigérant:

R32

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

eER (refroidissement):

3.24

cOP (chauffage):

3.29

hauteur de l'unité intérieure:

1400 mm

largeur de l'unité intérieure:

500 mm

profondeur de l'unité intérieure:

185 mm

poids de l'unité intérieure:

53 kg

nombre de niveaux de soufflerie:

3

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

162 mm

capacité de déshumidification:

0.8 l/h

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

avec télécommande:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

type d'extension:

intérieur

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Oui

Climatiseur monobloc réversible sans unité extérieure Soloclim 2100W vertical avec télécommande