Frico - Convecteur à commande LCD intégrée 1000W 230V façade acier inoxydable - TWSC310

FRICO
CopieCopie
Frico - Convecteur à commande LCD intégrée 1000W 230V façade acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plinthe (<30 cm)

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • régulation de puissance - électronique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410531145

Réf. Sonepar

00113002123

Réf. Fournisseur

TWSC310

Réf. Commerciale

Frico

modèle:

plinthe (<30 cm)

mode de pose:

modèle mural

capacité de chauffage:

1000 W

régulation de puissance:

électronique

couleur:

autre

matériau de la façade:

autre

modèle de grille:

perforé

matériau du corps de chauffe:

autre

sortie d'air:

dessus

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

400...400 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

autre

longueur du conduit de raccordement:

0.6 m

position du boîtier de commande:

côté

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

réglage de la température:

5...30 °C

largeur:

753 mm

hauteur:

208 mm

profondeur:

123 mm

poids:

3.2 kg

indice de protection (IP):

IP54

classe de protection:

I

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

programmable:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Convecteur à commande LCD intégrée 1000W ; alimentation monophasée 230V façade acier inoxydable