Frico - Convecteur à commande LCD intégrée 300W 230V façade blanche - TWSE103

FRICO
CopieCopie
Frico - Convecteur à commande LCD intégrée 300W 230V façade blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 300 W

  • largeur - 333 mm

  • hauteur - 208 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410531053

Réf. Sonepar

00113002125

Réf. Fournisseur

TWSE103

Réf. Commerciale

Frico

modèle:

plinthe (Inf. à 30 cm)

mode de pose:

modèle mural

capacité de chauffage:

300 W

largeur:

333 mm

hauteur:

208 mm

profondeur:

123 mm

régulation de puissance:

électronique

couleur:

autre

matériau de la façade:

autre

modèle de grille:

perforé

matériau du corps de chauffe:

autre

sortie d'air:

dessus

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

autre

longueur du conduit de raccordement:

0.6 m

position du boîtier de commande:

côté

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

réglage de la température:

5...30 °C

poids:

1.7 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

programmable:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Convecteur à commande LCD intégrée 300W ; alimentation monophasée 230V façade blanche

Les Atouts de l'article:

Thermowarm TWS est une gamme de convecteurs robustes équipés d’une commande intelligente conçue pour les bâtiments publics et industriels, tels que les vestiaires, les magasins ou les toilettes.Thermowarm TWS est disponible dans trois versions :- TWS100, face blanche RAL9016, côtés gris. IP44.- TWS200 face en velours gris, côtés gris. Température de surface 60 °C. IP44. Nous consulter.- TWSC est en acier inoxydable, côtés noirs. IP54.• Commande intelligente intégrée avec écran LCD.• Console murale préinstallée fournie.• Thermostat intégré avec plage de réglage +5 – +35 °C.• Marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une source de chaleur est appelé « convection ». L'air est chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être réchauffé. Le confort de chauffage ainsi obtenu par répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air froid provenant des grandes surfaces vitrées. Les convecteurs et radiateurs s’installent facilement. Notre gamme de convecteurs a de quoi satisfaire toutes les exigences : compact, discret, robuste et résistant ou rapide et économique, tout en présentant le niveau de qualité le plus élevé.