Frico - Convecteur à commande LCD intégrée 500W 230V façade acier inoxydable - TWSC305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)
mode de pose - modèle mural
capacité de chauffage - 500 W
largeur - 453 mm
hauteur - 208 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7393410531138
Réf. Sonepar
00113002122
Réf. Fournisseur
TWSC305
Marque
Frico
modèle:
plinthe (Inf. à 30 cm)
mode de pose:
modèle mural
capacité de chauffage:
500 W
largeur:
453 mm
hauteur:
208 mm
profondeur:
123 mm
régulation de puissance:
électronique
couleur:
autre
matériau de la façade:
autre
modèle de grille:
perforé
matériau du corps de chauffe:
autre
sortie d'air:
dessus
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
autre
longueur du conduit de raccordement:
0.6 m
position du boîtier de commande:
côté
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
réglage de la température:
5...30 °C
poids:
2.2 kg
indice de protection (IP):
IP54
classe de protection:
I
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
programmable:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
avec minuterie:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
gestion via application:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Les Atouts de l'article:
Thermowarm TWS est une gamme de convecteurs robustes équipés d’une commande intelligente conçue pour les bâtiments publics et industriels, tels que les vestiaires, les magasins ou les toilettes.Thermowarm TWS est disponible dans trois versions :- TWS100, face blanche RAL9016, côtés gris. IP44.- TWS200 face en velours gris, côtés gris. Température de surface 60 °C. IP44. Nous consulter.- TWSC est en acier inoxydable, côtés noirs. IP54.• Commande intelligente intégrée avec écran LCD.• Console murale préinstallée fournie.• Thermostat intégré avec plage de réglage +5 – +35 °C.• Marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une source de chaleur est appelé « convection ». L'air est chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être réchauffé. Le confort de chauffage ainsi obtenu par répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air froid provenant des grandes surfaces vitrées. Les convecteurs et radiateurs s’installent facilement. Notre gamme de convecteurs a de quoi satisfaire toutes les exigences : compact, discret, robuste et résistant ou rapide et économique, tout en présentant le niveau de qualité le plus élevé.


