Frico - Cordon autorégulant pour maintien en température eau chaude sanitaire - FTECSEA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fricotrace
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00113002259
Réf. Fournisseur
FTECSEA
Marque
Frico
Cordon autorégulant pour maintien en température des réseaux d'eau chaude sanitaire
Les Atouts de l'article:
Ruban autorégulant pour le maintien en température de l'eau chaude sanitaire. Pose systématique en double traçage (aller et retour).- 2 conducteurs en cuivre nickelé 2x1 à 2x1,25 mm2- Gaine extérieure fluoropolymère- Tresse de blindage en cuivre étamé- Température maximum d'exposition: 90°C (hors tension), 65°C (sous tension)- Longueur maximum de circuit: 100m- Puissance linéique: 11W/ml à 45°C, 8W/ml à 55°C - Sécable sur toute sa longueur (indice métrique sur la tranche)- Disponible en touret de 250 m
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.
Les Atouts de l'article:
Ruban autorégulant pour le maintien en température de l'eau chaude sanitaire. Pose systématique en double traçage (aller et retour).- 2 conducteurs en cuivre nickelé 2x1 à 2x1,25 mm2- Gaine extérieure fluoropolymère- Tresse de blindage en cuivre étamé- Température maximum d'exposition: 90°C (hors tension), 65°C (sous tension)- Longueur maximum de circuit: 100m- Puissance linéique: 11W/ml à 45°C, 8W/ml à 55°C - Sécable sur toute sa longueur (indice métrique sur la tranche)- Disponible en touret de 250 m
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.


