Frico - Emetteur infrarouge 1000W 400V2 - INC10D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max. - 1000 W
indice de protection (IP) - IP24
mode de pose - montage en saillie
tension - 400...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7393410532258
Réf. Sonepar
00113053225
Réf. Fournisseur
INC10D
Marque
Frico
modèle:
projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max.:
1000 W
indice de protection (IP):
IP24
mode de pose:
montage en saillie
tension:
400...400 V
nombre de réglages chauffage:
1
niveau de puissance ARRÊT:
Non
capacité de chauffage min.:
500 W
hauteur de montage max.:
2.5 m
montage au-dessus d'une table à langer:
Non
hauteur:
50 mm
largeur:
1251 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7046
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Infracalm assure un confort thermique de qualité toute l'année sur les balcons et les terrasses des restaurants protégés contre les vents. L'émetteur infrarouge n'éblouit pas et est idéal lorsque vous recherchez une solution discrète. Il ne nécessite aucune protection contre les intempéries et bénéficie d'une garantie anticorrosion de cinq ans.Infracalm convient également pour le chauffage temporaire, par exemple, dans des locaux utilisés occasionnellement, ou pour le chauffage ponctuel.Grâce à une conception soignée et compacte et à un fonctionnement silencieux, Infracalm s'intègre facilement à tous les environnements.L'Infracalm est installé à l'horizontale, au plafond ou au mur, à l'aide des consoles de montages réglables fournies.• Il est doté de réflecteurs dont la réalisation en aluminium hautement poli garantit une résistance anticorrosion maximale. Boîtes de raccordement grises en polycarbonate résistant à la chaleur et aux intempéries.• Il ne nécessite aucune protection contre les intempéries et bénéficie d'une garantie anticorrosion de cinq ans.• Pas de risque de fuites de courant et donc de courtscircuits intempestifs.Couleur : gris RAL7046, tôle d'alliage aluminium-zinc. Grille de protection en acier inoxydable.Marquage CE
Les Atouts de la gamme:
Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.


