Frico - Emetteur infrarouge 2000W 400V2 - INC20D

FRICO
CopieCopie
Frico - Emetteur infrarouge 2000W 400V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • capacité de chauffage max. - 2000 W

  • indice de protection (IP) - IP24

  • mode de pose - montage en saillie

  • tension - 400...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7393410532289

Réf. Sonepar

00113053228

Réf. Fournisseur

INC20D

Marque

Frico

modèle:

projecteur mural/de plafond

capacité de chauffage max.:

2000 W

indice de protection (IP):

IP24

mode de pose:

montage en saillie

tension:

400...400 V

nombre de réglages chauffage:

1

niveau de puissance ARRÊT:

Non

capacité de chauffage min.:

2000 W

hauteur de montage max.:

2.5 m

montage au-dessus d'une table à langer:

Non

hauteur:

50 mm

largeur:

2181 mm

profondeur:

100 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7046

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Emetteur infrarouge 2000W ; alimentation triphasée 400V2

Les Atouts de l'article:

Infracalm assure un confort thermique de qualité toute l'année sur les balcons et les terrasses des restaurants protégés contre les vents. L'émetteur infrarouge n'éblouit pas et est idéal lorsque vous recherchez une solution discrète. Il ne nécessite aucune protection contre les intempéries et bénéficie d'une garantie anticorrosion de cinq ans.Infracalm convient également pour le chauffage temporaire, par exemple, dans des locaux utilisés occasionnellement, ou pour le chauffage ponctuel.Grâce à une conception soignée et compacte et à un fonctionnement silencieux, Infracalm s'intègre facilement à tous les environnements.L'Infracalm est installé à l'horizontale, au plafond ou au mur, à l'aide des consoles de montages réglables fournies.• Il est doté de réflecteurs dont la réalisation en aluminium hautement poli garantit une résistance anticorrosion maximale. Boîtes de raccordement grises en polycarbonate résistant à la chaleur et aux intempéries.• Il ne nécessite aucune protection contre les intempéries et bénéficie d'une garantie anticorrosion de cinq ans.• Pas de risque de fuites de courant et donc de courtscircuits intempestifs.Couleur : gris RAL7046, tôle d'alliage aluminium-zinc. Grille de protection en acier inoxydable.Marquage CE

Les Atouts de la gamme:

Le rayonnement est un transfert d’énergie thermique utilisant les ondes électromagnétiques comme vecteur de transfert entre le système de chauffage et les locaux et/ou les personnes à chauffer. La température d’air sera toujours inférieure à la température des parois du local chauffé. Ce procédé peut indifféremment être envisagé en secteur résidentiel, tertiaire et industriel. Il est une solution à laquelle font de plus en plus appel les architectes, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage en raison de ses qualités.