Frico - Emetteur infrarouge 500W 230V - INC05E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - projecteur mural/de plafond
tension - 230...230 V
nombre de réglages chauffage - 1
capacité de chauffage max. - 500 W
indice de protection (IP) - IP24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7393410532234
Réf. Sonepar
00113053223
Réf. Fournisseur
INC05E
Réf. Commerciale
Frico
modèle:
projecteur mural/de plafond
tension:
230...230 V
nombre de réglages chauffage:
1
capacité de chauffage max.:
500 W
indice de protection (IP):
IP24
mode de pose:
montage en saillie
niveau de puissance ARRÊT:
Non
capacité de chauffage min.:
500 W
hauteur de montage max.:
2.5 m
montage au-dessus d'une table à langer:
Non
hauteur:
50 mm
largeur:
711 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7046
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non